{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| ⌀ da haste d1 | 25 mm | |
| ⌀ de fixação d2 | 8 mm | |
| ⌀ d4 | 30 mm | |
| l1 | 60 mm | |
| l2 | 10 mm | |
| Tipo de produto | Bucha redutora |
| Número do artigo | 319428 25/8 | |
| EAN/GTIN | 4045197781789 | |
| Número do fabricante | 319428 25/8 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |