Reducirna puša, z zarezami, ⌀ držala d1 / ⌀ vpenjanja d2: 25/8mm

Št. art.: 319428 25/8
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala d1 / ⌀ vpenjanja d2 (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala d1 25 mm
⌀ vpenjanja d2 8 mm
⌀ d4 30 mm
l1 60 mm
l2 10 mm
Vrsta izdelka Reducirna puša

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 319428 25/8
EAN/GTIN 4045197781789
Številka proizvajalca 319428 25/8
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Primerno za VDI-držala, oblika E2 (art. 319275319405).
Izvedba z zarezami – možnost izravnave orodja s fiksirnim vijakom, vpenjanje z držalom noža za notranje struženje.

Uporaba:

Za zmanjšanje ⌀, za orodja s cilindričnim držalom.