Hasított szűkítőpersely, Szár ⌀ d1 / befogási ⌀ d2: 25/8mm

Cikkszám: 319428 25/8
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ d1 / befogási ⌀ d2 (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ d1 25 mm
Befogási ⌀ d2 8 mm
⌀ d4 30 mm
l1 60 mm
l2 10 mm
Termék fajtája Szűkítőpersely

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 319428 25/8
EAN / GTIN 4045197781789
Gyártó száma 319428 25/8
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Hozzávaló VDI tartó, E2 alak (319275319405 sz.).
Hasított kivitel − a szerszám beigazítása a rögzítőcsavarral lehetséges, megszorítás a furatkés tartóval.

Felhasználás:

Az ⌀ szűkítéséhez hengeres szárú szerszámokhoz.