{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Forma | E | |
| Alezaj d2 (H7) | 12 mm | |
| Ref. VDI | VDI 50 | |
| d8 | 98 mm | |
| d6 | 98 mm | |
| l6 | 90 mm | |
| l7 | 76 mm | |
| Cod de culoare fixare VDI | VDI 50 | |
| Tip produs | Suport pentru bare de alezat VDI |
| Cod articol | 319405 12 | |
| Număr producător | 319405 12 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |