Reduceerhulzen gesleufd 25/8 mm

Artikelnummer: 319428 25/8
op aanvraag
Op voorraad
62 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ d1 25 mm
Span-⌀ d2 8 mm
⌀ d4 30 mm
l1 60 mm
l2 10 mm
Producttype Reduceerhuls

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 319428 25/8
EAN/GTIN 4045197781789

Omschrijving

Uitvoering:

Geschikt voor VDI-houder vorm E2 (319275319405).
Gesleufde uitvoering − uitlijning van het gereedschap mogelijk via fixeerschroef, klemming via boorstanghouder.

Toepassing:

Voor ⌀-verkleining voor gereedschap met cilinderschacht.
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
    Schacht-⌀ d1 / span-⌀ d2 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen