{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| ⌀ cozii d1 | 40 mm | |
| ⌀ de strângere d2 | 10 mm | |
| ⌀ d4 | 45 mm | |
| l1 | 79 mm | |
| l2 | 10 mm | |
| Tip produs | Adaptor de reducţie |
| Cod articol | 319428 40/10 | |
| EAN / GTIN | 4045197782045 | |
| Număr producător | 319428 40/10 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |