{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Vidinis aušinimas | taip | |
| Aušinimo tepimo priemonės įleidimas | su aušinimo tepimo priemonės padavimu, ašin. koncentr. | |
| Aušinimo tepimo priemonės išleidimas | ašinis koncentrinis arba decentralizuotas reguliavimas | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje; ruošinio pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | daugiakampio formos tuščiavidurio koto kūgis su kontaktiniu paviršiumi; Cilindrinis kotas | |
| Atskyrimo taško kodavimas | CCS06300195; ZYL03200110 | |
| Tvirtinimo forma | Standard; Standard | |
| Laikiklio dydis | 63; 32 | |
| Koto skersmuo DS | 32 mm | |
| Koto ilgis LS | 105 mm | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Veikimo aukštis H1 | 63 mm | |
| Pjovimo briaunos ilgis | 65 mm | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2 | |
| Iškyšos ilgis A | 105 mm | |
| Darbinės dalies ilgis L1 | 143 mm | |
| Veikimo ilgis | 25 mm | |
| Duomenų laikmena | su duomenų laikmena | |
| Produkto rūšis | Tekinimo laikiklis |
| Produkto numeris | 318890 32 | |
| EAN / GTIN | 4069515004961 | |
| Gamintojo numeris | 318890 32 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |