Porte-outils pour barres d'alésage fendu, PSC 63, ⌀ serrage D1: 32mm

Réf.: 318890 32
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
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage D1 (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne oui
Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale
Sortie de liquide de refroidissement concentrique axiale ou décentralisée réglable
Position des interfaces côté machine; côté pièce
Type de barre cône HSK polygonal avec face plane; Queue cylindrique
Codage du point de séparation CCS06300195; ZYL03200110
Format d’image Standard; Standard
Dimensions de l’attachement 63; 32
Diamètre de queue DS 32 mm
Longueur queue LS 105 mm
Lubrifiant oui
Hauteur fonctionnelle H1 63 mm
Longueur de l’arête de coupe 65 mm
Interface interface 1; interface 2
Longueur de col A 105 mm
Longueur utile L1 143 mm
Longueur fonctionnelle 25 mm
Supports de données avec support de données
Type de produit Porte-outils

Identification et classification

Référence article 318890 32
EAN / GTIN 4069515004961
Réf. fabricant 318890 32
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

GARANT - Stabilité et effet anti-vibratoire accrus par enserrement complet de la barre d'alésage.

Utilisation:

Pour une utilisation sur centres de tournage / fraisage.
Pour le montage de barres d’alésage.

Remarque(s):

Tirette PSC disponible sur demande.