{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | da | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Arbore conic gol HSK | |
| Design de montare | Dimensiune nominală adimensională fără răcire | |
| Dimensiune prindere, fără dimensiuni | 63 | |
| Tip de prindere | Alezaj (montare interioară) | |
| Interfață pe partea utilajului | HSK-T 63 | |
| Diametru de prindere min. D1 | 6 mm | |
| Diametru de prindere max. D1 | 6 mm | |
| Lungime activă A | 60 mm | |
| Lungime corp pe partea mașinii | 34 mm | |
| Diametruul exterior pe partea sculei D | 34 mm | |
| Lungime corp pe partea sculei L1 | 60 mm | |
| Lungime funcţională | 36 mm | |
| Sculă lungime de prindere min. L3 min | 36 mm | |
| Sculă lungime de prindere max. L3 | 36 mm | |
| Cu orificiu al canalului de răcire | da | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Tip produs | suporturi de scule de strunjire | |
| Lungimea totală L | 91,9 mm | |
| Înălţimea totală H1 | 34 mm | |
| Lăţime totală B1 | 34 mm | |
| Standard | ISO 12164-3 | |
| Răcirea internă este posibilă | da | |
| Greutate | 0,874 kg | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 318830 6 | |
| EAN / GTIN | 2050001672698 | |
| Număr producător | HA6.B06.K01.060 |