Soporte para barras de mandrinar, HSK-T 63, ⌀ de sujeción D1: 6mm

Número de artículo: 318830 6
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
28 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción D1 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior sí
Entrada de lubricante refrigerante con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Posición de las interfaces Lado de la máquina; Lado de la pieza
Tipo de asiento Mango cónico hueco HSK
Forma de asiento Superficie plana, cono estándar en forma T para aplicación estacionaria
Diseño de asiento Sistema métrico con paso para lubricante refrigerante
Tamaño de asiento, métrico 63 mm
Tipo de alojamiento Espiga
Lubricante refrigerante sí
Interfaz en el lado de la máquina HSK-T 63
Interfaz en el lado de la pieza de trabajo Mango cilíndrico
Diámetro de sujeción mín. D1 6 mm
Diámetro de sujeción máx. D1 6 mm
Longitud de alcance A 60 mm
Diámetro exterior del lado de la herramienta D 34 mm
Longitud del cuerpo en el lado de la herramienta L1 34 mm
Con orificio para conducto de refrigeración sí
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto Cono de sujeción plano
Longitud total L 91,9 mm
Norma ISO 12164-3
Posibilidad de refrigeración interior sí
Tratamiento de la superficie ejecución pulida
Peso 0,874 kg
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 318830 6
EAN / GTIN 2050001672698
Número del fabricante HA6.B06.K01.060

Descripción

Aplicación:

Para alojar barras de mandrinar.
Para el uso en centros de torneado / fresado.