Suporte de barras de mandrilar, HSK-T 63, ⌀ de fixação D1: 6

N.º do artigo: 318830 6
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
14 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ de fixação D1 Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Norma de alojamento: ISO 12164-3
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ de fixação D1 6 mm
Alojamento HSK-T 63
Norma de alojamento ISO 12164-3
Refrigeração interior sim
Projeção medida A 60 mm
⌀ exterior D 34 mm
L1 34 mm
Tipo de produto Mandril de superfície

Identificação e classificação

Número do artigo 318830 6
EAN/GTIN 2050001672698
Número do fabricante HA6.B06.K01.060

Descrição

Vantagem:

Para alojamento de barras de mandrilar.
Para utilização em centros de torneamento/fresagem.