Ištekinimo peilio laikiklis, HSK-T 63, Užveržimo ⌀ D1: 6mm

Prekės Nr.: 318830 6
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
32 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Užveržimo ⌀ D1 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas taip
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, ašin. koncentr.
Aušinimo tepimo priemonės taip
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas tuščiaviduris kūginis kotas HSK
Laikiklio konstrukcija nominalusis dydis be aušinimo
Laikiklio dydis, be matmenų 63
Tvirtinimo būdas kiaurymė (vidinis vaizdas)
Sąsaja staklių pusėje HSK-T 63
Užspaudimo skersmuo min. 6 mm
Užspaudimo skersmuo maks. 6 mm
Iškyšos ilgis 60 mm
Korpuso ilgis mašinos pusėje 34 mm
Išorinis skersmuo įrankio pusėje 34 mm
Įrankio pusės ilgis 60 mm
Veikimo ilgis 36 mm
Įrankių prispaudimo ilgis min. 36 mm
Įrankių prispaudimo ilgis maks. 36 mm
Su aušinimo kanalais taip
Sąsaja pjovimo vieta 1
Produkto rūšis sriegimo strypo laikiklis
Bendras ilgis 91,9 mm
Bendras aukštis 34 mm
Bendras plotis 34 mm
Standartas ISO 12164-3
Galimas vidinis šaldymas taip
Svoris 0,874 kg
Turinys 1 vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 318830 6
EAN / GTIN 2050001672698
Gamintojo numeris HA6.B06.K01.060

Aprašymas

Paskirtis:

Ištekinimo peilių tvirtinimui.
Naudojimui tekinimo ir frezavimo staklėse.