Suporturi pentru strunjit, HSK-T 63, ⌀ de strângere D1: 32mm

Cod articol.: 318830 32
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
La cerere
În stoc
44 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de strângere D1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară da
Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere Arbore conic gol HSK
Formular de înregistrare Față plană, con standard forma T pentru utilizare staționară
Design de montare Metric cu alimentare cu lubrifiant de răcire
Dimensiune prindere, metric 63 mm
Tip de prindere Cep
Lubrifiant de răcire da
Interfață pe partea utilajului HSK-T 63
Interfață pe partea piesei de prelucrat Coadă cilindrică
Diametru de prindere min. D1 32 mm
Diametru de prindere max. D1 32 mm
Lungime activă A 90 mm
Diametru exterior pe partea sculei D 56 mm
Lungime corp pe partea sculei L1 64 mm
Cu orificiu al canalului de răcire da
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Portsculă cu prindere pe con SK
Lungimea totală L 121,9 mm
Standard ISO 12164-3
Răcirea internă este posibilă da
Suprafeţe tratate polizat
Greutate 1,417 kg
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 318830 32
EAN / GTIN 2050001672766
Număr producător HA6.B32.K01.090

Descriere

Aplicaţie:

Pentru prinderea barelor de strunjit.
Pentru montarea pe centre de frezare / de strunjire.