{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Span-⌀ D1 | 6 mm | |
| Opname | HSK-T 63 | |
| Opnamenorm | ISO 12164-3 | |
| Inwendige koeling | ja | |
| Afkoppellengte A-maat | 60 mm | |
| Buiten-⌀ D | 34 mm | |
| L1 | 34 mm | |
| Producttype | Weldonhouder |
| Artikelnummer | 318830 6 | |
| EAN/GTIN | 2050001672698 | |
| Nummer fabrikant | HA6.B06.K01.060 |