{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | da | |
| Intrare lubrifiant de răcire | cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat | |
| Tip prindere | Arbore conic gol HSK | |
| Formular de înregistrare | Față plană, con standard forma T pentru utilizare staționară | |
| Design de montare | Metric cu alimentare cu lubrifiant de răcire | |
| Dimensiune prindere, metric | 63 mm | |
| Tip de prindere | Cep | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Interfață pe partea utilajului | HSK-T 63 | |
| Interfață pe partea piesei de prelucrat | Coadă cilindrică | |
| Diametru de prindere min. D1 | 20 mm | |
| Diametru de prindere max. D1 | 20 mm | |
| Lungime activă A | 75 mm | |
| Diametru exterior pe partea sculei D | 44 mm | |
| Lungime corp pe partea sculei L1 | 49 mm | |
| Cu orificiu al canalului de răcire | da | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2 | |
| Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK | |
| Lungimea totală L | 106,9 mm | |
| Standard | ISO 12164-3 | |
| Răcirea internă este posibilă | da | |
| Suprafeţe tratate | polizat | |
| Greutate | 1,106 kg | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 318830 20 | |
| EAN / GTIN | 2050001672742 | |
| Număr producător | HA6.B20.K01.075 |