{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| pentru diametrul mandrinei | 200 mm | |
| Suprafaţă de prindere | Dantură de prindere | |
| potrivit pentru inserții interschimbabile | nu | |
| Cu șină de ghidare | da | |
| Lăţimea punţii B1 | 20 mm | |
| cu canal | da | |
| Lăţimea canalului B2 | 10 mm | |
| Funcţie | fix | |
| Tip de fixare | Înșurubare | |
| Distanța dintre găuri una față de celălaltă A1 | 40 mm | |
| Cuprins | 3 buc. | |
| Tip produs | Bacuri de universal | |
| Material | oțel | |
| Cuprins | buc. |
| Cod articol | 313231 1 | |
| EAN / GTIN | 2050001929273 | |
| Număr producător | 0139153 | |
| Producător/responsabil | SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com |