Garnitura čeljusti z nazobčenim robom, 3-delna, za glavo, ⌀ 200 mm, Tip: 1

Št. art.: 313231 1
Nastavi ceno 3 kos (127,33 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Nastavi ceno 3 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Za premer vpenjalne glave 200 mm
Vpenjalna površina ozobljeno prijemalo
Primerno za zamenljive nastavke ne
Z vodilno lamelo da
Širina prečke 20 mm
Z utorom da
Širina utora 10 mm
Funkcija trdno
Vrsta pritrditve vijačenje
Medsebojna razdalja med izvrtinami 40 mm
Vsebina 3 kos
Vrsta izdelka čeljust za stružno glavo
Material jeklo
Vsebina kos

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 313231 1
EAN/GTIN 2050001929273
Številka proizvajalca 0139153
Proizvajalec/odgovorna oseba SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com

Opis

Uporaba:

Ker so čeljusti zamenljive v nekaj sekundah ali prestavljene na želeni premer, je smotrno imeti več garnitur čeljusti pripravljenih za uporabo na stroju. S tem se doseže minimalni čas preureditve stroja. Enote čeljusti so sestavljene npr. iz več garnitur osnovnih čeljusti z nestopničastimi mehkimi čeljustnimi nastavki, ki jih mogoče prilagoditi na želeni premer. Ta racionalizacija ni potrebna le na NC-strojih, ampak je bistvena tudi za vsako stružnico.
Za zunanje vpenjanje, izjemno primerne za vpenjanje surovcev.

Material:

Kakovosten izdelek iz 16MnCr5, kaljen.

Primerno za:

Stružne glave s klinastimi letvami Schunk art. 313115; 313117; 313135; 313137, stružne glave s klinastimi letvami Röhm Duro art. 313120; 313140 in drugi sistemi stružnih glav s klinastimi letvami.

Opomba:

Območje vpenjanja se nanaša na art. 313115313137. Globina vpenjalnega koraka je 25 mm.