{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Tokmány típus ⌀ | 200 mm | |
| Horonyszélesség D | 10 mm | |
| Furattávolság b | 40 mm | |
| Bordahossz A | 20 mm | |
| Hozzávaló színkód | Röhm ékrudas esztergatokmányok és pofák; Schunk ékrudas esztergatokmányok és pofák | |
| Befogási tartomány | 34 mm - 99 mm | |
| Termék fajtája | Ékrudas tokmány pofák |
| Cikkszám | 313231 1 | |
| EAN / GTIN | 2050001929273 | |
| Gyártó száma | 0139153 | |
| Gyártó/felelős személy | SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 LAUFFEN/NECKAR, Deutschland, www.schunk.com |