Juego de mordazas de garras, 3 piezas, para plato, ⌀ 200 mm, Tipo: 1

Número de artículo: 313231 1
Establecer precio 3 unidades (127,28 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Establecer precio 3 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Para diámetro de plato para torno 200 mm
Superficie de apriete Dentado de agarre
Para insertos intercambiables adecuados no
Con puente de guía sí
Ancho de alma B1 20 mm
Con ranura sí
Anchura de ranura B2 10 mm
Función fijo/a
Tipo de fijación Atornillar
Distancia entre las perforaciones A1 40 mm
Contenido 3 ud.
Tipo de producto Mordazas de plato de torno
Material acero
Contenido Unidad

Identificación y clasificación

Número de artículo 313231 1
EAN / GTIN 2050001929273
Número del fabricante 0139153
Fabricante/responsable SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com

Descripción

Aplicación:

Como las bocas se pueden cambiar o desplazar al diámetro deseado en pocos segundos, es conveniente tener disponibles para el uso junto a la máquina varias unidades de bocas. De esta forma se consigue reducir al mínimo los tiempos de cambio de herramienta. Las unidades de mordazas constan, por ejemplo, de varios juegos de mordazas de base con mordazas intercambiables blandas no escalonadas, que se pueden mandrinar a los diámetros deseados. Este efecto de racionalización es importante no sólo para máquinas CN, sino también para cualquier torno.
Para la sujeción exterior, óptimo para la sujeción de piezas brutas.

Material:

Producto de calidad de 16MnCr5, templado.

Idóneo para:

Plato de barra de cuña Schunk n.° 313115; 313117; 313135; 313137, plato de barra de cuña Röhm n.° 313120; 313140 y otros sistemas de plato de torno con barra de cuña.

Nota:

Ejemplo de intervalo de sujeción para n.º 313115 − 313137. Profundidad del nivel de sujeción 25 mm.