{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| voor houdertype-⌀ | 200 mm | |
| Groefbreedte D | 10 mm | |
| Boringafstand b | 40 mm | |
| Lengte tussenstuk A | 20 mm | |
| Geschikt voor kleurcode | Röhm spiestang-klauwplaat en bekken; Schunk spiestang-klauwplaat en bekken | |
| Spanbereik | 34 mm - 99 mm | |
| Producttype | Draadspindelklauwplaat-bekken |
| Artikelnummer | 313231 1 | |
| EAN/GTIN | 2050001929273 | |
| Nummer fabrikant | 0139153 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 LAUFFEN/NECKAR, Deutschland, www.schunk.com |