Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Set de bacuri în trepte 3 piese, Pentru universal tip: 160

Cod articol.: 313350 160

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru universal tip Setați prețul 3 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea bacurilor B 20 mm
Înălţimea bacurilor H 45 mm
Lungimea fălcilor L 79 mm
Pentru diametrul mandrinei 160 mm
Suprafaţă de prindere striat
Funcţie fix
Cuprins 3 buc.
Tip produs Bacuri de universal
Cuprins buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 313350 160
EAN / GTIN 4019208023601
Număr producător 094000
Producător/responsabil Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descriere

Aplicaţie:

Întrucât bacurile pot fi schimbate sau decalate la diametrul dorit în câteva secunde, se recomandă păstrarea mai multor seturi de bacuri pregătite de folosire, pe maşină. Se va obţine astfel un minim de timp de modificare. Seturile de bacuri sunt compuse, de exemplu, din mai multe seturi de portbacuri cu bacuri moi, nedispuse în trepte, care se strunjesc la diametrul dorit. Acest efect de raţionalizare este necesar nu numai pentru maşinile cu comandă numerică, ci şi pentru orice strung.
Ca bacuri de exterior sau de interior.

Adaptat pentru:

Universal cu reglaj tangenţial Schunk Cod 313115; 313117; 313135; 313137, universal cu reglaj tangenţial Röhm Duro Cod 313120; 313140 şi alte universale autocentrante cu reglaj tangenţial.

Notă:

  • Portbacurile şi bacurile moi cumpărate ulterior se vor prelucra prin rectificare în ansamblu montate pe universal.
  • Pentru adaptarea la mandrina de strung vă rugăm să respectaţi dantura.