• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Universal autocentrant cu reglaj tangenţial ROTA-S 2.0 cu con scurt şi bacuri în trepte nedivizate, DIN 702-3, Tip / universal con scurt: 250/8

Cod articol: 313135 250/8
Reducere
4.202,40 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 18 ian. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip / universal con scurt Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ROTA-S plus
Standard DIN 702-3
Număr de conuri scurte 8
Tip 250
Gamă de prindere cu bacuri detaşabile dure exterioare 10 mm - 250 mm
Gamă de prindere cu bacuri detaşabile dure interioare 92 mm - 252 mm
Cursă de strângere per bac S 7,7 mm
⌀ exterior A 256 mm
Gaură E 62 mm
⌀ con de centrare B 139,735 mm
Număr de şuruburi prizoniere 4
Mărimea şuruburilor prizoniere M16
Cheie locaş hexagonal K 16 mm
Greutate 33,9 kg
Turaţie maximă 4.200 min-1
Cod de culoare pentru accesorii Universal autocentrant Schunk cu reglaj tangenţial şi bacuri
Tip produs Universal autocentrant cu reglaj tangenţial

Identificare și clasificare

Cod articol 313135 250/8
EAN / GTIN 2050001928849
Număr producător 0819233
Producător/responsabil SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 LAUFFEN/NECKAR, Deutschland, www.schunk.com

Descriere

Execuţie:

  • Concentricitate înaltă şi precizie maximă la schimbarea bacurilor.
  • Durabilitate mare la precizie maximă.
  • Sistem modular de bucşe de protecţie.
  • Cel mai scurt timp de instalare.
  • Corpul universalului călit până la ⌀ 315 mm.
  • Gaură străpunsă mare (mărime E!).
  • Ştift de siguranţă pentru siguranţă maximă la operare.
  • Compatibil cu bacurile de bază din sistemele „F” şi „Duro”.
  • Strângere flexibilă a pieselor mici şi mari.
  • Strângere de înaltă precizie a celor mai mici ⌀ interioare.

Aplicaţie:

Pentru capete arcuite DIN 55027 cu şuruburi prizoniere şi piuliţe cu guler. Universalul se poate monta de fiecare dată fără flanşă intermediară direct pe capul arborelui.

Standard:

DIN 702-3.

Material:

Complet din oţel, astfel recomandat pentru turaţii ridicate (a se vedea tabelul).

Livrare:

1 cheie de strângere de siguranţă şi 1 set de şuruburi de fixare.
Inclusiv 1 set de bacuri în trepte nedivizate.

Accesorii opţionale:

Bacuri de schimb şi de completare, a se vedea Cod 313200 – 313350.

Descărcări și documente

Produse potrivite