Set de bacuri 3 piese, moi, Pentru universal tip: 315

Cod articol.: 312981 315
Setați prețul 3 buc. (51,67 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
84 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru universal tip Setați prețul 3 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea bacurilor 37 mm
Înălţimea bacurilor 55 mm
Lungimea fălcilor 120 mm
Pentru diametrul mandrinei 315 mm
Suprafaţă de prindere Lis
Funcţie fix
Cuprins 3 buc.
Tip produs Bacuri de universal
Material oțel
Cuprins buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 312981 315
EAN / GTIN 4062406155056
Număr producător 312981 315
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Notă:

Compatibil cu universalul cu trei bacuri Bison.