Set de bacuri 3 piese, moi, Pentru universal tip: 250

Cod articol: 312981 250
Reducere
109,70 €
Setați prețul 3 buc. (31,60 € / 1 buc.)
Preț valabil până la 2 ian. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
139 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru universal tip Setați prețul 3 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru universal tip 250 mm
Lungime L 106 mm
Lăţime B 32 mm
Înălţime H 51,5 mm
Recomandat pentru codul de culoare HOLEX Universal de strung cu spirală plană şi bacuri
Tip produs Bacuri pentru universal cu spirală plană

Identificare și clasificare

Cod articol 312981 250
EAN / GTIN 4062406155049
Număr producător 312981 250
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Notă:

Compatibil cu universalul cu trei bacuri Bison.