P290 ACK2.0-3-3-6.3-W200-18 Freze cu canelură prelungită care transportă Plăcuţe cu muchii lungi de 12 și 18 mm.

Cod articol: 3110803
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Serie MILLSHRED P290 LINE
Tip produs Freză cu plăcuţe amovibile

Identificare și clasificare

Cod articol 3110803
EAN / GTIN 7291075317459
Număr producător 3110803
L-Număr L23980 1660

Descriere

Descriere:

Freze cu canelură prelungită care transportă plăcuţe cu muchii lungi de 12 și 18 mm.

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 2″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 2″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 27
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 6.3″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 3
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): P290 ACKT 1806PDR-FW
  • Lungime totală (OAL): 10.63″

Produse potrivite

Din aceeași serie "MILLSHRED P290 LINE" Vedeţi-le pe toate