P290 ACK D40-3-71-W40-18 Freză cu tijă de ștergere pentru plăcuţă P290 cu muchii de tăiere de 12 sau 18 mm

Cod articol.: 3110775
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3110775
EAN / GTIN 7291075308068
Număr producător 3110775
L-Număr L23980 649

Descriere

Descriere:

Freză cu tijă de ștergere pentru plăcuţă P290 cu muchii de tăiere de 12 sau 18 mm

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 40 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 40 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 12
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 71 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 3
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): P290 ACKT 1806PDR-FW
  • Lungime totală (OAL): 165 mm