P290 ACK2.0-3-6.3-W200-18 Héjmarók

Cikkszám: 3110803
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat MILLSHRED P290 LINE
Termék fajtája Váltólapkás maró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3110803
EAN / GTIN 7291075317459
Gyártó száma 3110803
L-szám L23980 1660

Leírás

Leírás:

Shell malmok, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 2 ″, vágási átmérő (DC) 2 ″, vágási tétel száma (CICT) 27, vágási mélység maximum (APMX) 6,3 ″, Flute Count (NOF) 3, teljes hossz (OAL) 10,63 ″

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Weldon
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 2”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 2”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 27
  • Maximális vágási mélység (APMX): 6,3”
  • Fuvola száma (NOF): 3
  • Master Insert Identification (MIID): P290 ACKT 1806PDR-FW
  • Teljes hossz (OAL): 10,63”

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "MILLSHRED P290 LINE" Összes megtekintése