• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

P290 ACK2.0-3-6.3-W200-18 Extended Flute Endmills Carrying 12 and 18 mm Long Edged Inserts

Réf.: 3110803
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Série MILLSHRED P290 LINE
Type de produit Fraises à plaquettes

Identification et classification

Référence article 3110803
EAN / GTIN 7291075317459
Réf. fabricant 3110803
Article hors catalogue L23980 1660

Description

Description:

Shell Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 2″ ,Cutting Diameter (DC) 2″ ,Cutting Item Count (CICT) 27 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 6.3″ ,Flute Count (NOF) 3 ,Overall Length (OAL) 10.63″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 2″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 2″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 27
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 6.3″
  • Nombre de dents (NOF): 3
  • Identification plaquette étalon (MIID): P290 ACKT 1806PDR-FW
  • Longueur hors tout (OAL): 10.63″

Produits adaptés

De la même série "MILLSHRED P290 LINE" Afficher tout