• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

P290 ACK2.0-3-6.3-W200-18 Frézy s prodlouženou drážkou nesoucí 12 a 18 mm dlouhé břitové destičky

Artiklové číslo: 3110803
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Série MILLSHRED P290 LINE
Druh produktu Fréza s vyměnitelnými destičkami

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3110803
EAN / GTIN 7291075317459
Číslo výrobce 3110803
L-číslo L23980 1660

Popis

Popis:

Shell Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 2″, Cutting Diameter (DC) 2″, Cutting Item Count (CICT) 27, Depth of Cut maximum (APMX) 6,3″, Flute Count (NOF) 3, OAL (OAL) 10,63″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 2″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 2″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 27
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 6.3″
  • Pocet drážek (NOF): 3
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): P290 ACKT 1806PDR-FW
  • Celková délka (OAL): 10.63″

Vhodné produkty

Ze stejné série "MILLSHRED P290 LINE" Zobrazit všechny