{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Norma | DIN 702-4 | |
| materiał | Oţel | |
| ⌀ zewnętrzna A | 80 mm | |
| Przepust E | 19 mm | |
| wysokość bez szczęk H1 | 39,5 mm | |
| wysokość ze szczękami H2 | 53,5 mm | |
| ⌀ centrowania B | 56 mm | |
| głębokość centrowania C | 3 mm | |
| gniazdo klucza K | 6 mm | |
| masa | 1,5 kg | |
| maksymalna prędkość obrotowa | 7 000 min-1 | |
| kod kolorów wyposażenia | Universal Röhm cu spirală plană şi bacuri | |
| Rodzaj produktu | Universal cu spirală plană |
| Cod articol | 310505 80 | |
| EAN / GTIN | 4019208028316 | |
| Număr producător | 185300 | |
| Producător/responsabil | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz |