Szczęki podstawowe, zestaw 3-elem., hartowane, do średnicy uchwytu: 100mm

Nr art.: 314000 100
Ustaw cenę 3 sztuki (PLN 460,70 / 1 sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do średnicy uchwytu (mm) Ustaw cenę 3 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość szczęk L 46 mm
Do uchwytów tokarskich o średnicy 100 mm
Z drążkiem prowadzącym tak
Szerokość poprzeczki B1 7,94 mm
z rowkiem tak
Szerokość rowka B2 9,5 mm
Funkcja wersja stała
Sposób mocowania Wkręcanie
Pod śruby M6
Ze śrubami nie
Zawartość 3 szt.
Rodzaj produktu Szczęki uchwytów tokarskich
Materiał stal
Powierzchnia hartowana
Zawartość szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 314000 100
EAN / GTIN 4019208034089
Numer producenta 107500
Producent/osoba odpowiedzialna Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Opis

Zastosowanie:

Do zakładania hart. szczęk dwustronnych lub szczęk miękkich.

Pasuje do:

Trójszczękowe uchwyty tokarskie nr 310505; 310655; 310705.

Wskazówka:

  • Zasadniczo szczęki można wymieniać w uchwycie do momentu zużycia się prowadnic korpusu
  • Zakupione szczęki nasadzane, obrotowe i wiertarskie należy doszlifować w uchwycie, odpowiednio do wymaganego bicia promieniowego i osiowego