Universal cu trei bacuri cu centrare cilindrică, DIN 702-4, ⌀ exterior A: 125mm

Cod articol.: 310505 125
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ exterior A (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de bacuri 3 buc.
Diametrul exterior 125 mm
Înălţime fără bacuri 56 mm
Înălţime cu bacuri 78,5 mm
Diametru de trecere 32 mm
Diametru de centrare 95 mm
Adâncime de centrare 4 mm
Lățime cheie formă Pătrat
Pătrat 9 mm
Turaţie max. 5.500 min-1
Cu piulițe ja
Tip produs Universale pentru strung
Material Oţel
Standard DIN 702-4
Confirmare Manual
Greutate 5,4 kg
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 310505 125
EAN / GTIN 4019208527000
Număr producător 185302
Producător/responsabil Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descriere

Execuţie:

  • Universal pentru strung acţionat manual cu inel spiralat, cu strângere centrică.
  • Corp din oţel cu greutate şi inerţie reduse.
  • Inel spiralat plan forjat în matriţă, echilibrat şi călit.
  • Flancurile spiralei şi flancurile de filet ale fălcilor sunt rectificate.
  • Concentricitate ridicată.

Aplicaţie:

Pentru arbori de maşini cu suport cilindric de centrare sau pentru prinderea cu flanşă. Fixarea cu şuruburi din partea posterioară. Flanşele brute trebuie întotdeauna finisate mai întâi pe maşină şi apoi pe universal pentru strung.

Standard:

DIN 702-4.

Livrare:

1 cheie de strângere şi şuruburi de prindere sau bolţuri de fixare pentru tipul corespunzător de universal.
1 set = 3 bacuri de interior călite, dispuse în trepte spre exterior şi 1 set = 3 bacuri de interior călite, dispuse în trepte spre interior.

Accesorii opţionale:

Pentru bacuri de schimb şi de completare, consultaţi Cod 314000315200. Pentru protecţie contra aşchiilor, consultaţi Cod 312800.

Notă:

Universal autocentrant cu trei bacuri cu reglaj tangenţial, consultaţi Cod 313120313140.
DIN 702-4 corespunde vechiului standard DIN 6350-1.