BCM D32-B-W40-C Freză cu vârf cu bilă cu plăcuță HB2 BCR pentru finisare.

Cod articol.: 3102558
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3102558
EAN / GTIN 7291075122909
Număr producător 3102558
L-Număr L23980 471

Descriere

Descriere:

Freză cu vârf cu bilă cu plăcuță HB2 BCR pentru finisare.

Caracteristică:

  • Conicitatea corpului (BHTA): 2.1 Grade
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 40 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Raza la colţ (RE): 16 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 32 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 32 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 2
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 27 mm
  • Tip frontal B
  • Lungime funcţională (LF): 210 mm
  • Lungimea capului (LH): 125 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): BCR D320-CS
  • Lungime totală (OAL): 250 mm
  • Tip de coadă Weldon