BCM D40-A-W32-C Freze cu vârf cu bilă cu Plăcuţe HB2 BCR pentru finisare.

Cod articol.: 3102559
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3102559
EAN / GTIN 7291075122916
Număr producător 3102559
L-Număr L23980 470

Descriere

Descriere:

Freze cu vârf cu bilă cu Plăcuţe HB2 BCR pentru finisare.

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 32 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Raza la colţ (RE): 20 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 40 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 40 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 2
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 36 mm
  • Tip frontal A
  • Lungime funcţională (LF): 124 mm
  • Lungimea capului (LH): 88 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): BCR D400-CS
  • Lungime totală (OAL): 160 mm
  • Tip de coadă Weldon