HP ANKT 0702R12T-FF IC830 Plăcuţe pentru frezare cu avans mare

Cod articol.: 5607713
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 5607713
EAN / GTIN 7291075342734
Număr producător 5607713
L-Număr L23910 264

Descriere

Descriere:

Plăcuţe pentru frezare cu avans mare

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 1.2 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.7 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 8.55 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 2.6 mm
  • Lățimea plăcuţei (W1): 4.4 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 1 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.3 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 2