HOF D050-03-22-R07 Freze frontală pentru plăcuțe octogonale și rotunde

Cod articol: 3102865
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Serie HELIOCTO
Tip produs Freză

Identificare și clasificare

Cod articol 3102865
EAN / GTIN 7291075180206
Număr producător 3102865
L-Număr L23980 610

Descriere

Descriere:

Freze frontală pentru plăcuțe octogonale și rotunde

Caracteristică:

  • Tipul arborelui A
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 22 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 50 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 62.5 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 62.5 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 3
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 4.6 mm
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 48 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): OFMT 07T3-AETN
  • Lungime totală (OAL): 40.5 mm
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 42 Grade

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELIOCTO" Vedeţi-le pe toate