HOF D3.00-5-1.00-1.00-R07 Freză frontale cu plăcuță octogonale rotunde și cu avans rapid cu rază segmentată HOF D3.00-5-1.00-R07

Cod articol.: 3103252
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3103252
EAN / GTIN 7291075180350
Număr producător 3103252
L-Număr L23980 2560

Descriere

Descriere:

Freză frontale cu plăcuță octogonale rotunde și cu avans rapid cu rază segmentată HOF D3.00-5-1.00-R07

Caracteristică:

  • Tipul arborelui: B
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 3″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 3.49″
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 3.49″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 5
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.18″
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 2.213″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): OFMT 07T3-AETN
  • Lungime totală (OAL): 1.77″
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 42 Grade