OFMT 05T305TN-76 IC928 Plăcuţe de frezare octogonală.

Cod articol.: 5698918
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie HELIOCTO
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Identificare și clasificare

Cod articol 5698918
EAN / GTIN 7291075195095
Număr producător 5698918
L-Număr L23910 47

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de frezare octogonală.

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.6 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 12.7 mm
  • Unghiul de aşezare al plăcuţei (EPSR): 135 Grade
  • Grosimea plăcuţei (S): 4 mm
  • Numărul de muchii de tăiere: 8

Din aceeași serie "HELIOCTO" Vedeţi-le pe toate