HOF D050-03-22-R07 Rezkar za plano rezkanje za 8-kotne in okrogle obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3102865
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3102865
EAN/GTIN 7291075180206
Številka proizvajalca 3102865
L-število L23980 610

Opis

Opis:

Rezkarji za čelno rezkanje s WSP, pritrdilni premer, na strani stroja (DCONMS) 22 mm, premer (DC/DCX) 62,5 mm, število rezalnih ploščic (CICT) 3, premer pesta (DHUB) 48 mm, skupna dolžina (OAL) 40,5 mm

Lastnosti:

  • Arbor Style A.
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 22 mm
  • Premer reza (DC) 50 mm
  • Premer (DC/DCX) 62,5 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 62,5 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 3
  • Dolžina reza maks (APMX) 4,6 mm
  • Premer pesta (DHUB) 48 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) OFMT 07T3-AETN
  • Skupna dolžina (OAL) 40,5 mm
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 42 stopinj