ADKT 1505PDTR-RM IC928 Plăcuţe cu muchie de tăiere elicoidală ranforsată pentru tăiere întreruptă în varianta dreaptă sau stângă

Cod articol.: 5694867
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 5694867
EAN / GTIN 7291075118902
Număr producător 5694867
L-Număr L23910 477

Descriere

Descriere:

Plăcuţe cu muchie de tăiere elicoidală ranforsată pentru tăiere întreruptă în varianta dreaptă sau stângă

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 1 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lungimea efectivă a muchiei de aşchiere (LE): 13.9 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 12 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 15.75 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 5.63 mm
  • Lățimea plăcuţei (W1): 9.54 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.2 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.1 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 2