SM D50-25-M J/K Freze cu tijă elicoidală pentru plăcuțe HM90 ADKT 1505

Cod articol: 3100774
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HELIMILL
Tip produs Freză cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3100774
EAN / GTIN 7291075072341
Număr producător 3100774
L-Număr L23980 778

Descriere

Descriere:

cu tijă elicoidală pentru plăcuțe HM90 ADKT 1505

Caracteristică:

  • Tipul arborelui A
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 47.7 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 50 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 6
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 25 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 3
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): ADKT 1505PDTR
  • Lungime totală (OAL): 52 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "HELIMILL" Vedeţi-le pe toate