SM D50-25-M......J/K Vijačni rezkarji za obračalne rezalne ploščice HM90 ADKT 1505…

Št. art.: 3100774
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELIMILL
Vrsta izdelka Rezkar za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3100774
EAN/GTIN 7291075072341
Številka proizvajalca 3100774
L-število L23980 778

Opis

Opis:

Mišični frezalnik, premer nosilca, stran stroja (DCONMS) 47,7 mm, premer rezalnega roba (DC) 50 mm, število rezalnih robov (CICT) 6, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 25 mm, število rezalnih robov (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 52 mm

Lastnosti:

  • Arbor Style A.
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 47,7 mm
  • Premer reza (DC) 50 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 6
  • Dolžina reza maks (APMX) 25 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 3
  • Rezalna plot height range (MIID) ADKT 1505PDTR
  • Skupna dolžina (OAL) 52 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELIMILL" Poglej vse