• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SM D50-25-M J/K Wendelschaftfräser für HM90 ADKT 1505… Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3100774
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Serie HELIMILL
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3100774
EAN / GTIN 7291075072341
Herstellernummer 3100774
L-Nummer L23980 778

Beschreibung

Beschreibung:

Walzenstirnfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 47.7 mm, Schneidendurchmesser (DC) 50 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 6, Schneidenlänge max. (APMX) 25 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 3, Gesamtlänge (OAL) 52 mm

Merkmal:

  • Arbor Style A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 47.7 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 50 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 6
  • Schneidenlänge max. (APMX) 25 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 3
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) ADKT 1505PDTR
  • Gesamtlänge (OAL) 52 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELIMILL" Alle ansehen