SM D50-25-M J/K Frese ad elica estesa, per inserti HM90 ADKT 1505

Codice art.: 3100774
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HELIMILL
Tipo di prodotto Fresa a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3100774
EAN / GTIN 7291075072341
Codice del produttore 3100774
Numero-L L23980 778

Descrizione

Descrizione:

Frese a candela, Diametro connessione macchina (DCONMS) 47.7 mm, Diametro della fresa (DC) 50 mm, Cutting Item Count (CICT) 6, Massima profondità di taglio (APMX) 25 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 52 mm

Proprietà:

  • Arbor Style A
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 47.7 mm
  • Diametro della fresa (DC) 50 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 6
  • Massima profondità di taglio (APMX) 25 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Master Insert Identification (MIID) ADKT 1505PDTR
  • Overall Length (OAL) 52 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "HELIMILL" Visualizza tutto