Şurub de strângere ascuţit pentru suport de burghiu, Pentru universal cu ⌀ de prindere D1: 40mm

Cod articol.: 309907 40
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăți
  • Pași de comandă: 5 bucăți
La cerere
În stoc
102 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru universal cu ⌀ de prindere D1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungime nominală L 14 mm
Dimensiunea filetului d1 M16×0,5
Execuție Cu vârf
Profil de antrenare Profil de rulare nedefinit
Pasul filetului P 1 mm
Modelul coadăi Filet complet
Cuprins o singură parte
Tip produs Şurub de fixare
Tip de filet Filet metric cu pas fin ISO
Clasă de rezistenţă 8.8

Identificare și clasificare

Cod articol 309907 40
EAN / GTIN 4062406419325
Număr producător 309907 40

Descriere

Aplicaţie:

Şurub de strângere pentru suport de burghiu cu plăcuţe amovibile.

Adaptat pentru: