Smailus užveržimo varžtas kietmetaliniam grąžto laikikliui, Kai griebtuvo užveržimo ⌀ D1: 40mm

Prekės Nr.: 309907 40
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
  • Minimalus užsakymo kiekis 5 vienetai
  • Užsakymo žingsniai: 5 vienetai
reikia užklausti
Yra sandėlyje
102 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kai griebtuvo užveržimo ⌀ D1 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ilgis L 14 mm
Sriegio dydis d1 M16×0,5
Modelis su smailiu galu
Pavaros profilis nenurodytas pavaros profilis
Sriegio žingsnis P 1 mm
Koto modelis Pilnas sriegis
Turinys atskira dalis
Produkto rūšis Užtraukimo varžtas
Sriegio tipas metrinis ISO smulkaus žingsnio sriegis
Stiprumo klasė 8,8

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 309907 40
EAN / GTIN 4062406419325
Gamintojo numeris 309907 40

Aprašymas

Paskirtis:

Užveržimo varžtas, skirtas grąžto su keičiamomis plokštelėmis tvirtinimui

Tinka: