{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Jmenovitá délka L | 14 mm | |
| Rozměr závitu d1 | M16×0,5 | |
| Provedení | Se špičkou | |
| Profil pohonu | Nedefinovaný profil | |
| Stoupání závitu P | 1 mm | |
| Provedení stopky | Plný závit | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Upínací šroub | |
| Druh závitu | Metrický přesný závit ISO | |
| Třída pevnosti | 8.8 |
| Katalogové číslo | 309907 40 | |
| EAN / GTIN | 4062406419325 | |
| Číslo výrobce | 309907 40 |