{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Longueur nominale L | 14 mm | |
| Taille de filetage d1 | M16×0,5 | |
| Exécution | avec pointe | |
| Profil d’entraînement | profil d’entraînement non défini | |
| Pas de filetage P | 1 mm | |
| Type de queue | filetage total | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Type de produit | Vis de serrage | |
| Type de filetage | filetage métrique à pas fin ISO | |
| Classe de résistance | 8.8 |
| Référence article | 309907 40 | |
| EAN / GTIN | 4062406419325 | |
| Réf. fabricant | 309907 40 |