{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Intrare lubrifiant de răcire | cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat | |
| Tip prindere, Punct de separare nr. 1 | Arbore conic gol HSK | |
| Tip prindere, Punct de separare nr. 2 | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | HSK06300195; ZYL02001015 | |
| Formular de înregistrare | Față plană, con standard forma A | |
| Design de montare | metric; metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 63 mm; 20 mm | |
| Tip de prindere | Cep; Alezaj (montare interioară) | |
| Diametrul cozii DS | 20 mm | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Denumirea producătorului | Werkzeughalter für Vollbohrer | |
| Interfață pe partea utilajului | HSK-A 63 | |
| Interfață pe partea piesei de prelucrat | Diametru coadă = 20 mm | |
| Lungime activă A | 80 mm | |
| Diametru exterior pe partea sculei D | 40 mm | |
| Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
| Strategie de aşchiere | HPC | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2 | |
| Tip produs | Corp | |
| Lungimea totală L | 112 mm | |
| Standard | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
| Formă | A | |
| Răcirea internă este posibilă | da | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 307005 20 | |
| EAN / GTIN | 4062406105235 | |
| Număr producător | 307005 20 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |