Portsculă pentru burghiu, HSK-A 100, Pentru ⌀ cozii D1: 40mm

Cod articol.: 307007 40
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
59 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru ⌀ cozii D1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere Arbore conic gol HSK; Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare HSK10000195; ZYL04001015
Design de montare metric; metric
Dimensiune prindere, metric 100 mm; 40 mm
Tip de prindere Cep; Alezaj (montare interioară)
Diametrul cozii DS 40 mm
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului Werkzeughalter für Vollbohrer
Interfață pe partea piesei de prelucrat Coadă cilindrică
Lungime activă A 110 mm
Diametru exterior pe partea sculei D 60 mm
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Strategie de aşchiere HPC
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Corp
Lungimea totală L 160 mm
Standard DIN 69893; ISO 12164-1
Formă A
Răcirea internă este posibilă da
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 307007 40
EAN / GTIN 4062406105303
Număr producător 307007 40
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Poziţia ştiftului filetat faţă de adâncitura conică din burghiu este deplasată cu 0,4 mm. La fixare, coada burghiului este strânsă pe suprafaţa de contact. În plus, ⌀ de sprijin este mărit faţă de suporturile obişnuite.

Aplicaţie:

Pentru fixarea tuturor burghielor standard conform DIN 6595, partea 1.

Adaptat pentru:

Toate burghiele cu coadă cilindrică conform DIN 6595, partea 1.

Accesorii opţionale:

Conductă de răcire Cod 309880, cheie tubulară Cod 309890, şuruburi de schimb Cod 309907 şi 309908.